Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 2s fein FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 2s fein FORMAT
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 2s fein FORMAT
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 2s fein FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3086778010
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784633918
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe format
Vlies-Kompaktscheibe für ROLOC™-System

Ausführung: Verpresste Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Schleifmittel für einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf. Hohe Schneidleistung, Kantenfestigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Anwendung: Besonders zum Entgraten, Reduzieren der Rautiefe und für ein gleichmäßiges, feines Finish geeignet.
Marke = FORMAT
Körnung = 180–240
Ø = 76,2 mm
max. Drehzahl = 15100 min-1
INOX = empfohlen
Stahl = empfohlen
Aluminium = empfohlen
Härte = 2
Hartmetall = empfohlen
Feinheitsgrad = fein
Kornart = Silicium-Carbid
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 76,2 mm, Kompakt-Scheibe, ROLOC®-Schleif-Werkzeuge, 3086778010, 86778010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,58*
2 Tage
212
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,59*
1 Tag
212
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,69*
3 Tage
424
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 4,84*
Lager 5HCAZ
192
1
€ 9,95*
ab € 6,00*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.