Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 3s fein FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 3s fein FORMAT
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 3s fein FORMAT
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 3s fein FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3086778012
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784633932
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe format
Vlies-Kompaktscheibe für ROLOC™-System

Ausführung: Verpresste Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Schleifmittel für einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf. Hohe Schneidleistung, Kantenfestigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Anwendung: Besonders zum Entgraten, Reduzieren der Rautiefe und für ein gleichmäßiges, feines Finish geeignet.
Marke = FORMAT
Körnung = 180–240
Ø = 76,2 mm
max. Drehzahl = 15100 min-1
INOX = empfohlen
Stahl = empfohlen
Aluminium = empfohlen
Härte = 3
Hartmetall = empfohlen
Feinheitsgrad = fein
Kornart = Silicium-Carbid
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 76,2 mm, Kompakt-Scheibe, ROLOC®-Schleif-Werkzeuge, 3086778012, 86778012
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,24*
2 Tage
240
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,28*
2 Tage
240
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,30*
3 Tage
480
1
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 5,59*
Lager 5HCAZ
218
1
€ 9,95*
ab € 6,94*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.