| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3087500180 Herst.-Nr.: 752661 EAN/GTIN: 4018875526613 |
| |
|
| | |
| Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 6 x 520 mm
KV707X Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Wasser- und emulsionsfest.
Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen. Marke = VSM Körnung = 180 INOX = empfohlen NE-Metall = empfohlen Stahl = empfohlen Aluminium = bedingt geeignet Holz = bedingt geeignet Farbe/Lack = bedingt geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband, Korund, Schleifvlies, VSM, Schleifvlies-Band, Nylon, Nylon/Korund, Vlies-Schleifgewebeband, Band, Vlies, Schleif-Band, Schleif-Gewebeband, Vliesschleifgewebeband, 3087500180, 87500180 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,1151* | € 1,3651* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1695* | € 1,4615* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,118* | € 1,608* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,22* | € 1,75* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,4668* | € 2,0968* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|