Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 6x 520 mm K180 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 6x 520 mm K180 VSM
Vliesband Nylon/Korund 6x 520 mm K180 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743930
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     752661
EAN/GTIN:
     4018875526613
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 6 x 520 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Länge:
520 mm
Körnung:
180
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
752661
Ursprungsland:
Italien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0116*
€ 0,01692*
3 Tage
66
1
€ 4,79*
ab € 0,0117*
€ 0,0171*
1 Tag
7800
100
€ 7,90*
ab € 0,0121*
€ 0,0176*
4 Tage
7800
100
€ 4,30*
ab € 0,01239*
€ 0,01845*
4 Tage
6800
100
€ 9,95*
ab € 0,01558*
€ 0,02268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,01692*
€ 0,02013
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01686*
€ 0,02006
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,01674*
€ 0,01992
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01659*
€ 0,01974
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 169,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.