Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x6mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x6mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x6mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x6mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x6mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x6mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093250306
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454078
EAN/GTIN:
     4007081302135
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindniet, Alu/Stahl, Senkkopf 120°

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 3,0 x 6,0 mm
nietbare Materialstärke = 1,5–3,5 mm
Bohrloch-Ø = 3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15978, Blindniete ISO 15978, DIN EN ISO 15978, ISO 15978, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Aluminium, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Senkkopf, Popnieten, DIN7337, Poppnieten, Standard-Alu-Blindniet, 3093250306, 93250306
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02248*
€ 0,02838*
4 Tage
5100
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0228*
€ 0,0298*
4 Tage
7000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0242*
€ 0,03221*
2 Tage
6000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02629*
€ 0,03341*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 13,72641*
€ 13,90641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 13,90641*
€ 16,54863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,74641*
€ 16,35823
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 13,72641*
€ 16,33443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6.953,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.