Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x17mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x17mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x17mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x17mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x17mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x17mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093294817
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433836
EAN/GTIN:
     4007081700191
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl, Großkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Marke = GESIPA®
Kopf-Ø = K 16
Nietschaft Ø x Länge = 4,8 x 17,0ETA mm
nietbare Materialstärke = 6,5–13,0 mm
Bohrloch-Ø = 4,9 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337, Stahl, Mehrbereichsnieten, Poly, Alu, Poly-Grip, Aluminium, Grip, Blindniete, Mehrbereich, Poppniete, Gropßkopf, Nieten, Blindniet, Popniete, Grosskopf-Blindniet, Grosskopf, Niete, Gesipa, Blindnieten, Alu/Stahl, Großkopf, Mehrbereichs-Blindniet, PolyGrip®, Popnieten, Poppnieten, Mehrbereichsniete, QR4029114, Polygrip-Mehrbereichs-Blindniet, 3093294817, 93294817
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15250
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07435*
€ 0,09245*
2 Tage
15250
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07632*
€ 0,09849*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0921*
€ 0,1142*
1 Tag
15500
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1147*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,95*
ab € 23,61487*
€ 24,87487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 24,87487*
€ 29,6011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,86487*
€ 28,3992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,61487*
€ 28,1017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 6.218,7175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.