Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x16mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x16mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x16mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x16mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x16mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x16mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093350416
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433631
EAN/GTIN:
     4007081330480
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 4,0 x 16,0ETA mm
nietbare Materialstärke = 10,5–12,0 mm
Bohrloch-Ø = 4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15980, Blindniete ISO 15980, DIN EN ISO 15980, ISO 15980, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, QR4029122, A2/VA-Blindniet, Standard, Edelstahl/Edelstahl, Blindniet, 7337, Blindniete, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Edelstahl, Popnieten, A2/VA, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, 3093350416, 93350416
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,14647*
€ 0,16947*
2 Tage
3500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,15082*
€ 0,18092*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,15239*
€ 0,18139*
1 Tag
3500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,20*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 94,78615*
€ 94,78615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 94,78615*
€ 112,79552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 47.393,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.