Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x8mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093353208
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433624
EAN/GTIN:
     4007081330329
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 3,2 x 8,0 mm
nietbare Materialstärke = 3,0–5,0 mm
Bohrloch-Ø = 3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, QR4029122, A2/VA-Blindniet, Standard, Edelstahl/Edelstahl, Blindniet, 7337, Blindniete, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Edelstahl, Popnieten, A2/VA, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, 3093353208, 93353208
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,05577*
€ 0,07207*
2 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07423*
€ 0,09133*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07534*
€ 0,09554*
2 Tage
5000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07599*
€ 0,09766*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 47,04692*
€ 47,11692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 47,11692*
€ 56,06913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,04692*
€ 55,98583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23.558,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.