Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyBulb Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x11mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet PolyBulb Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x11mm GESIPA
Blindniet PolyBulb Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x11mm GESIPA
Blindniet PolyBulb Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x11mm GESIPA
Blindniet PolyBulb Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x11mm GESIPA
Blindniet PolyBulb Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x11mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093424811
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1450473
EAN/GTIN:
     4007081943291
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
PolyBulb®-Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 4,8 x 11,0 mm
nietbare Materialstärke = 1,5–6,0 mm
Bohrloch-Ø = 4,9 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, standard blindniete, Blindniet, Niete, Gesipa, Flachrundkopf, Mehrbereichs-Blindniet, Blindniete, 3093424811, 93424811
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1750
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06535*
€ 0,07885*
2 Tage
1750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06438*
€ 0,08019*
1 Tag
750
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0701*
€ 0,0872*
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0668*
€ 0,0909*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,95*
ab € 20,49359*
€ 21,44359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 21,44359*
€ 25,51787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,68359*
€ 24,61347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,49359*
€ 24,38737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 5.360,8975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.