Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 5x20mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 5x20mm GESIPA
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 5x20mm GESIPA
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 5x20mm GESIPA
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 5x20mm GESIPA
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 5x20mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093640520
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433601
EAN/GTIN:
     4007081320993
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 5,0 x 20,0ETA mm
nietbare Materialstärke = 14,0–15,0 mm
Bohrloch-Ø = 5,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Nirosta, ALU, Alu-Blindniet, VA-Blindniet, Aluminium, 7337, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, VA-Alu-Blindniet, VA-Aluminium-Blindniet, Edelstahl, Popnieten, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, 3093640520, 93640520
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11054*
€ 0,13554*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11257*
€ 0,13963*
4 Tage
1950
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,11218*
€ 0,15318*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,1335*
€ 0,1625*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,95*
ab € 34,64487*
€ 35,90487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 35,90487*
€ 42,7268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,80487*
€ 41,4178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,64487*
€ 41,2274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 8.976,2175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.