| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3098130705 Herst.-Nr.: 04341-00003-00 EAN/GTIN: 4042448901323 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband 4341
Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und Füllern.
Anwendung: Zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung. Marke = tesa® Farbe = beige Bandbreite = 25 mm Bandlänge = 50 m Banddicke = 0,19 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Klebeband, Malerkreppband, Tesa, Krepp, Lackiererkrepp, 3098130705, 98130705 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,52* | € 4,47* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 3,53* | € 4,48* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,60* | € 4,60* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,72* | € 4,71* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 53,04* | € 66,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|