Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad pannensicher C91.265 260mm Poly schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad pannensicher C91.265 260mm Poly schwarz
Rad pannensicher C91.265 260mm Poly schwarz
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830221547
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885112080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d.260mm trgf.160kg
Schubkarrenrad, pannensicher

• Extrem beständig
Wartungsfrei durch Ausschäumung des Reifens und rollengelagert.
• Robuste Reifen und Radkörper
Reifen: Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
Tragfähigkeit = 160 kg
Rad-Ø = 260 mm
Radbreite = 75 mm
Bohrung = 20 mm
Nabenlänge = 75 mm
Profil = Stolle
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, polyurethanrad d260mm, Runflat, Pannensichere, Räder, Rad, Reifen, Pannensicherer, Transportgeräterollen, Transportrolle, Rollen, Schubkarrenräder, 7830221547, 30221547
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 12,84*
€ 17,45*
2 Tage
41
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 17,46*
7 Tage
41
€ 4,30*
ab € 13,22*
€ 18,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 21,54*
Lager 5HCAZ
5 Tage
292
€ 9,95*
ab € 19,47*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.