Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200mm
Lenkrolle 200mm
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830221750
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885109479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle – Transportgeräterolle, pannensicher

• Robustes Gehäuse
Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
• Starker Radkörper
Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
Rollenlager.
• Widerstandsfähige Reifen
Ø 200 aus Polyurethan, Farbe schwarz.
Ø 260 und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Tragfähigkeit = 75 kg
Bauhöhe = 235 mm
Rad-Ø = 200 mm
Plattenmaße BxT = 109x138 mm
Radbreite = 50 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 11 mm
Ausladung = 58 mm
Schraublochentfernung = 105x75/80 mm
Profil = Rille
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Pannensichere, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Schubkarrenräder, Rolle, 7830221750, 30221750
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 25,29*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 21,31*
€ 26,81*
6 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 26,85*
7 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 22,13*
€ 28,85*
Lager 5HCAZ
3 Tage
68
1
€ 9,95*
ab € 31,55*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.C91.200
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.