Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125mm RR100.B15Platte,Kst.weiß,KL RR100.B15.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125mm RR100.B15Platte,Kst.weiß,KL RR100.B15.125
Lenkrolle 125mm RR100.B15Platte,Kst.weiß,KL RR100.B15.125
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830221852
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885072834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle

• Stabiles Gehäuse
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Kugellager im Gehäusekopf.
• Rad aus Kunststoff
Polyamidrad hell.
Kugellager in der Radnabe.
Bauhöhe = 170 mm
Tragkraft = 550 kg
Rad-Ø = 125 mm
Plattenmaße BxT = 110x138 mm
Radbreite = 50 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 11 mm
Ausladung = 50 mm
Schraublochentfernung = 105x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, schwerlastrollen lenkrollen, Räder, Polyamid-Räder, und, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830221852, 30221852
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 55,96*
€ 67,56*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 56,08*
€ 68,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 68,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 70,94*
Lager 5HCAZ
3 Tage
29
€ 9,95*
ab € 82,78*
€ 99,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.129
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.