Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 75mm,A300 Platte,Gummirad,GL A300.A80.075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 75mm,A300 Platte,Gummirad,GL A300.A80.075
Lenkrolle 75mm,A300 Platte,Gummirad,GL A300.A80.075
Lenkrolle 75mm,A300 Platte,Gummirad,GL A300.A80.075
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830221876
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885114183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Platte ohne Feststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Thermoplastisches Gummirad grau, Gleitlager
Bauhöhe = 103,0 mm
Tragkraft = 60 kg
Rad-Ø = 75 mm
Plattenmaße BxT = 60x60 mm
Radbreite = 25 mm
Plattenmaße Lochabstand = 48x48/38x38 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle, Lenk, Transportrolle, Rolle, 7830221876, 30221876
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,32*
2 Tage
228
20
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,56*
2 Tage
228
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,76*
6 Tage
235
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,93*
Lager 5HCAZ
213
1
€ 9,95*
ab € 4,72*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.