Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100mm LB510.B90Platte,Polyure Guss,KL LB510.B90.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 100mm LB510.B90Platte,Polyure Guss,KL LB510.B90.100
Bockrolle 100mm LB510.B90Platte,Polyure Guss,KL LB510.B90.100
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830223025
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885103804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrolle, Bockrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Bauhöhe = 132 mm
Tragkraft = 200 kg
Rad-Ø = 100 mm
Plattenmaße BxT = 85x105 mm
Radbreite = 40 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 11 mm
Ausladung = 36 mm
Schraublochentfernung = 80x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle polyurethan 200 kg 100x30mm, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Polyurethanräder, Räder, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830223025, 30223025
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 21,03*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 21,23*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 17,61*
€ 22,84*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 24,15*
Lager 5HCAZ
3 Tage
200
1
€ 9,95*
ab € 25,05*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,75*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,69*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,66*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,57*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,13*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,19*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.