Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200mm L600.B90 Platte,Polyure Guss,KL L600.B90.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200mm L600.B90 Platte,Polyure Guss,KL L600.B90.200
Lenkrolle 200mm L600.B90 Platte,Polyure Guss,KL L600.B90.200
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830223105
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885104412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlastrolle, Lenkrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Bauhöhe = 245 mm
Tragkraft = 800 kg
Rad-Ø = 200 mm
Plattenmaße BxT = 110x135 mm
Radbreite = 50 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 11 mm
Ausladung = 50 mm
Schraublochentfernung = 104x78 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, schwerlastrollen lenkrollen, polyurethan reifen, Polyurethanräder, Räder, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830223105, 30223105
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 41,88*
€ 54,10*
5 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 42,37*
€ 54,15*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 42,58*
€ 54,62*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 43,31*
€ 55,57*
Lager 5HCAZ
4 Tage
160
1
€ 9,95*
ab € 63,78*
€ 81,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,26*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,66*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,54*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,21*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,28*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,30*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,59*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 39,40*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,65*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,75*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 43,73*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,12*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,36*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,99*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.