Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Basisstuhl NEON grau mit Gleiter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5HCAZ-7830702453
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4016849479835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Neon – Basisstuhl (ohne Polster), Permanentkontakt
• Neueste Ergonomie
Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster.
• Verschiedene Oberflächenvarianten
Die Wechselpolstersystem ermöglicht einen einfachen und schnellen
Arbeitseinsatz für verschiedenen Bereich im Betrieb.
Stoffpolster
Atmungsaktiv.
Strapazierfähig.
Weich und komfortabel.
Kunstleder-Polster
Abwaschbar und pflegeleicht.
Unempfindlich gegen Öle und
Desinfektionsmittel.
Weich und bequem.
Integralschaum-Polster
Extrem robust und langlebig.
Widersteht mechanischen Einflüssen.
Resistent bei Funkenflug.
Unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.
Supertec-Polster
Atmungsaktiv.
Sehr widerstandsfähig.
Schnittfest.
Rutschfest.
Reinigungsfreundlich.
Komfortabel, weich und bequem.
• Perfekte Verarbeitung
Stabiles schwarzes Aluminium-Fußkreuz, wahlweise mit abriebfesten Bodengleitern
oder lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden lieferbar.
Für die hohe Ausführung mit höhenverstellbarer und mitlaufender Aufstiegshilfe
können optional Sitz-Stopp-Rollen bestellt werden.
• Zwei Mechaniken für ein aktiv-dynamisches Sitzen
Permanentkontakt-Rückenlehne begleitet die Bewegung des Oberkörpers und sorgt
für einen stets ideal gestützten Rücken. Optimal geeignet für überwiegende nach vorn
geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand zwischen Werkstück und Augen.
Die Synchrontechnik sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung.
Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung. Optimal geeignet in büroähnlichen
Arbeitssituationen, bei Arbeiten am Bildschirm und bei häufig wechselnden Sitzpositionen.
• Ergonnomiepaket
Bestehend aus: Sitzhöhenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstlellung,
Rückenlehnenhöhenverstellung und Gewichtregulierung.
Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen mitbestellen
Ausführung = Gleiter
Sitzhöhe = 450–600 mm
Sitztiefe = 420–480 mm
Rückenlehnenhöhe = 570 mm
Farbe Keder = grau
Mechanik = Permanentkontakt
Fußkreuz-Ø = 700 mm
... >
Arbeitsstühle NEON
>
Basisstuhl mit Gleiter
>
Permanentkontakt
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bimos basisstuhl
,
ergonomischer bürostuhl
,
Neon
,
bimos
,
Basisstühle
,
Stuhl
,
Baukastensystem-Drehstuhl
,
Baukastensystem-Arbeitsdrehstuhl
,
Stühle
,
7830702453
,
30702453
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,11*
€ 336,50*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,64*
€ 336,50*
Lager 245
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 288,94*
€ 344,55*
Lager 260
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 329,09*
€ 387,93*
Lager 5HCAZ
5 Tage
3
€ 9,95*
ab € 402,65*
€ 465,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,86*
€ 554,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,16*
€ 545,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,65*
€ 479,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5HCAZ
Versand:
Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5HCAZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen, für Arbeitsdrehstuhl NEON, vierfach verstellbar, 1 Paar.
Bimos
9589-217
ab € 61,24*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, Kunstleder - pflegeleicht, bequem, flüssigkeitsresistent.
Bimos
9588-MG01
ab € 94,16*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, PU-Schaum - robust und reinigungsfreundlich.
Bimos
9588-2000
ab € 94,67*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, Supertec - extrem abriebfest, unempfindlich, reinigungsfreundlich.
Bimos
9588-SP11
ab € 118,82*
Zubehör
Polsterelement Kunstleder blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479941
ab € 97,99*
Zubehör
Polsterelement Pu-Schaum blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479903
ab € 97,54*
Zubehör
Polsterelement Supertec blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479965
ab € 118,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen