| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-7830702667 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849494661 |
| |
|
| | |
| Neon – ESD-Basisstuhl (ohne Polster) mit Permanentkontakt und Rollen
• Neueste Ergonomie Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster. • Verschiedene Oberflächenvarianten Das Wechselpolstersystem ermöglicht einen einfachen und schnellen Arbeitseinsatz für verschiedene Bereiche im Betrieb. ESD-Stoffpolster Atmungsaktiv. Strapazierfähig. Weich und komfortabel. ESD-Kunstleder-Polster Abwaschbar und pflegeleicht. Weich und bequem. ESD-Integralschaum-Polster Extrem robust und langlebig. Widersteht mechanischen Einflüssen. Unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen. • Perfekte Verarbeitung Sämtliche Kunststoff- und Metallteile sind mit Kohlenstoffpartikeln versetzt und damit leitfähig gemacht. Stabiles schwarzes Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden. Sitz-Stopp-Rollen optional bestellbar. • Zwei Mechaniken für ein aktiv-dynamisches Sitzen Permanentkontakt-Rückenlehne begleitet die Bewegung des Oberkörpers und sorgt für einen stets ideal gestützten Rücken. Optimal geeignet für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand zwischen Werkstück und Augen. Die Synchrontechnik sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung. Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung. Optimal geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, bei Arbeiten am Bildschirm und bei häufig wechselnden Sitzpositionen. • Ergonomiepaket Bestehend aus: Sitzhöhenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnenhöhenverstellung und Gewichtsregulierung.
Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf: 1) Basisstuhl auswählen 2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich) 3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen
Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Sitz-Stopp-Rollensatz: Katalognummer 7830703199. Ausführung = Flexband: grau Sitzhöhe = 450–620 mm Sitztiefe = 420–480 mm Rückenlehnenhöhe = 570 mm Mechanik = Permanentkontakt Fußkreuz-Ø = 700 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, esd drehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, Baukastensystem-Arbeitsdrehstuhl, Baukastensystem-DrehstuhlESD-Arbeitsstuhl, 7830702667, 30702667 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,00* | € 444,84* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,26* | € 444,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 378,76* | € 444,91* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,74* | € 456,94* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 499,41* | € 572,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|