Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose - mit Deckel - Länge x Breite x Höhe 10,5 x 10,5 x 28,5 cm - Inhalt 1,4 l - transparent - quadratisch - Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsdose - mit Deckel - Länge x Breite x Höhe 10,5 x 10,5 x 28,5 cm - Inhalt 1,4 l - transparent - quadratisch - Polystyrol
Vorratsdose - mit Deckel - Länge x Breite x Höhe 10,5 x 10,5 x 28,5 cm - Inhalt 1,4 l - transparent - quadratisch - Polystyrol
Artikel-Nr.:
     5MKLB-152917-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152917-C
EAN/GTIN:
     4028574328494
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
gewürz dose

Vorratsdose - mit Deckel - Länge x Breite x Höhe 10,5 x 10,5 x 28,5 cm - Inhalt 1,4 l - transparent - quadratisch - Polystyrol

  • Vorratsdose
    • mit Deckel
    • Polystyrol
    • transparent
    • quadratisch
    • Länge x Breite x Höhe 10,5 x 10,5 x 28,5 cm
    • Inhalt 1,4 l
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Abm.:
10,5 x 10,5 x 28,5 cm
Inhalt:
1,4 l
Weitere Suchbegriffe: Vorratsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,81*
Lager 5MKLB
364
€ 9,90*
ab € 5,70*
€ 8,89*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.