Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiweißschüssel - mit Aufhängering - Länge x Breite x Höhe 30,0 x 30,0 x 15,0 cm - Inhalt 7,0 l - Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiweißschüssel - mit Aufhängering - Länge x Breite x Höhe 30,0 x 30,0 x 15,0 cm - Inhalt 7,0 l - Kupfer
Eiweißschüssel - mit Aufhängering - Länge x Breite x Höhe 30,0 x 30,0 x 15,0 cm - Inhalt 7,0 l - Kupfer
Artikel-Nr.:
     5MKLB-170109-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170109-C
EAN/GTIN:
     4028574010962
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
Laborschüssel

Eiweißschüssel - mit Aufhängering - Länge x Breite x Höhe 30,0 x 30,0 x 15,0 cm - Inhalt 7,0 l - Kupfer

  • Eiweißschüssel
    • mit Aufhängering
    • Kupfer
    • Länge x Breite x Höhe 30,0 x 30,0 x 15,0 cm
    • Inhalt 7,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Abm.:
30,0 x 30,0 x 15,0 cm
Inhalt:
7,0 l
Weitere Suchbegriffe: aufhängeglied, Eiweißschüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 108,44*
€ 134,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 138,92*
Lager 5MKLB
16
€ 9,90*
ab € 127,18*
€ 157,44*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.