Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiweißschüssel - mit Aufhängering - Länge x Breite x Höhe 35,0 x 35,0 x 18,0 cm - Inhalt 10,0 l - Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiweißschüssel - mit Aufhängering - Länge x Breite x Höhe 35,0 x 35,0 x 18,0 cm - Inhalt 10,0 l - Kupfer
Eiweißschüssel - mit Aufhängering - Länge x Breite x Höhe 35,0 x 35,0 x 18,0 cm - Inhalt 10,0 l - Kupfer
Artikel-Nr.:
     5MKLB-170110-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170110-C
EAN/GTIN:
     4028574010979
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
Laborschüssel

Eiweißschüssel - mit Aufhängering - Länge x Breite x Höhe 35,0 x 35,0 x 18,0 cm - Inhalt 10,0 l - Kupfer

  • Eiweißschüssel
    • mit Aufhängering
    • Kupfer
    • Länge x Breite x Höhe 35,0 x 35,0 x 18,0 cm
    • Inhalt 10,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Abm.:
35,0 x 35,0 x 18,0 cm
Inhalt:
10,0 l
Weitere Suchbegriffe: aufhängeglied, Eiweißschüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 197,39*
€ 239,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,49*
€ 247,00*
Lager 5MKLB
10
€ 9,90*
ab € 250,18*
€ 297,40*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.