Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisportionierer - Ø: 80 mm - Länge x Breite x Höhe 26,5 x 8,0 x 4,5 cm - Inhalt 1/8 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisportionierer - Ø: 80 mm - Länge x Breite x Höhe 26,5 x 8,0 x 4,5 cm - Inhalt 1/8 l - Edelstahl
Eisportionierer - Ø: 80 mm - Länge x Breite x Höhe 26,5 x 8,0 x 4,5 cm - Inhalt 1/8 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-195400-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     195400-C
EAN/GTIN:
     4028574251518
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper

Eisportionierer - Ø: 80 mm - Länge x Breite x Höhe 26,5 x 8,0 x 4,5 cm - Inhalt 1/8 l - Edelstahl

  • Eisportionierer
    • Ø: 80 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 26,5 x 8,0 x 4,5 cm
    • Inhalt 1/8 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
26,5 x 8,0 x 4,5 cm
Inhalt:
1/8 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 27,89*
Lager 5MKLB
96
€ 9,90*
ab € 21,32*
€ 28,74*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,97*
€ 30,95*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.