| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-195405-C Herst.-Nr.: 195405-C EAN/GTIN: 4028574251525 |
| |
|
| | |
| Eisportionierer - Ø: 67 mm - Länge x Breite x Höhe 26,0 x 7,0 x 4,0 cm - Inhalt 1/12 l - Edelstahl - Eisportionierer
- Ø: 67 mm
- Edelstahl
- Länge x Breite x Höhe 26,0 x 7,0 x 4,0 cm
- Inhalt 1/12 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 26,0 x 7,0 x 4,0 cm | Inhalt: | 1/12 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,76* | € 25,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,44* | € 26,51* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 20,28* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|