| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-195430-C Herst.-Nr.: 195430-C EAN/GTIN: 4028574251570 |
| |
|
| | |
| Eisportionierer - Ø: 48 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 6,5 x 3,5 cm - Inhalt 1/36 l - Edelstahl - Eisportionierer
- Ø: 48 mm
- Edelstahl
- Länge x Breite x Höhe 24,5 x 6,5 x 3,5 cm
- Inhalt 1/36 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 24,5 x 6,5 x 3,5 cm | Inhalt: | 1/36 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,90* | € 25,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,43* | € 26,24* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 21,33* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|