| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5MKLB-200205-C Herst.-Nr.: 200205-C EAN/GTIN: 4028574009898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bäckerpinsel - Länge x Breite x Höhe 21,5 x 3,5 x 0,5 cm - weiß - Naturborste - Bäckerpinsel
- Naturborste
- weiß
- Länge x Breite x Höhe 21,5 x 3,5 x 0,5 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Naturborste | Farbe: | weiß | Abm.: | 21,5 x 3,5 x 0,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, Borstenpinsel, Borstpinsel, Borstenpinsel (Handwerk), schneider bäckerpinsel 35 mm, back pinsel, backpinsel naturborsten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5MKLB | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 1,75* | € 2,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 2,25* | € 3,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|