Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-127574 Herst.-Nr.: 127574 EAN/GTIN: 3548381275749 |
| |
|
| | |
| - Bildschirm: HDMI 2.0 - Protokoll: Displayport 1.2 Alternativmodus - Bandbreite / Kanal: 2,7 Gbps (HBR) - Auflösung: 3840 x 2160 @ 60 Hz - Kabellänge : 9 cm Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Exertis Connect: | Exertis Connect |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,10* | € 9,25* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,61* | € 26,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|