Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Premium HDMI 2.0 High Speed Kabel, 4K, HDMI St. A/HDMI St. A, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dexlan Premium HDMI 2.0 High Speed Kabel, 4K, HDMI St. A/HDMI St. A, 5,0 m
Dexlan Premium HDMI 2.0 High Speed Kabel, 4K, HDMI St. A/HDMI St. A, 5,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-127699
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     127699
EAN/GTIN:
     3548381276999
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
- Auflösung: Full HD (4096x2160) und Ultra HD (3840x2160) - Bandbreite: 18 Gbit/s - 32 Audiokanäle (1536 KHz) - HDMI Ethernet Channel, 3D, HDCP, CEC - dynamische Audio-/Videosynchronisation - 3-fach geschirmt - vergoldete Kontakte - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Dexlan:
Dexlan
Weitere Suchbegriffe: [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [HDMI], HDMI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
21
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 20,88*
€ 3,50*
ab € 27,09*
€ 35,00*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.