Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed Flachkabel, 4K, HDMI St. A/ HDMI St. A, schwarz, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI High Speed Flachkabel, 4K, HDMI St. A/ HDMI St. A, schwarz, 5,0 m
HDMI High Speed Flachkabel, 4K, HDMI St. A/ HDMI St. A, schwarz, 5,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-128262
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     128262
EAN/GTIN:
     3548381282624
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
- Max. Auflösung: 4K - 3D - AWG 30 - vergoldete Stecker
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Exertis Connect:
Exertis Connect
Weitere Suchbegriffe: [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [HDMI], HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.