Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE802 Kabellose HDMI-HDBaseT-Lite-Extender, (4K bei 40 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE802 Kabellose HDMI-HDBaseT-Lite-Extender, (4K bei 40 m)
ATEN VE802 Kabellose HDMI-HDBaseT-Lite-Extender, (4K bei 40 m)
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217VE802
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE802
EAN/GTIN:
     4719264642722
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
- HDBaseT-Konnektivität – verstärkt eine HDMI-Verbindung per Cat-5e/6/6a-Kabel über eine lange Strecke - HDBaseT-Entstörung – widersteht Signalstörungen während der Übertragung hochqualitativer Videos mittels HDBaseT-Technologie - PoH (Power over HDBaseT) – liefert über eine weite Strecke per Cat-5e/6/6a-Kabel Strom vom Sender an den Empfänger - Bidirektionaler RS-232-Kanal – ermöglicht Ihnen die Verbindung mit seriellen Anschlüssen oder seriellen Geräten, wie Touchscreens und Strichcodescannern - Bidirektionaler IR-Kanal – IR-Übertragung wird immer in eine Richtung auf einmal verarbeitet - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.