Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-258PI5200150 Herst.-Nr.: PI5200-150 EAN/GTIN: 4260134127127 |
| |
|
| | |
| - Auflösung: WUXGA (1920x1200) - HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p) - 3-fach geschirmt - AWG 28 - Vergoldete Stecker mit Verriegelung - Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | PureLink GmbH: | DE-93847290 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Purelink: | PureLink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapter purelink, adapterkabel dvi, dvi kabel 15m, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [DVI], DVI |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 51,97* | € 67,59* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,48* | € 68,46* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,21* | € 71,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|