Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vuelogic elektrisch verstellbare Wandhalterung VL-WM-NT600 für Flachbildschirme ab 165 cm (65"), bis 135 kg, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLink Vuelogic – No-Touch Wall Mount VESA600, 135kg
PureLink Vuelogic – No-Touch Wall Mount VESA600, 135kg
Artikel-Nr.:
     5NTW5-258VLWMNT600W
Hersteller:
     Vuelogic
Herst.-Nr.:
     VL-WM-NT600W
EAN/GTIN:
     4251364738689
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Elektrisch ausfahrbare Wandhalterung zur nahtlosen Integration von Bildschirmen in Nischen und Wandverkleidungen - Material: Stahl - für Geräte bis 135 kg - VESA 200 x 200 bis zu 600 x 400 mm - Wandabstand 980 bis 290 mm - zum Patent angemeldetes motorisiertes Herausfahren für berührungslose Steuerung - einfache Steuerung über App, Tasten oder Controller einschließlich sicherer Verriegelung und Aufprallerkennung, um unbefugtes Entfernen zu verhindern - fein abgestimmtes 8-Punkt-Mikroverstellsystem für eine nahtlose Integration in Wandnischen - Handräder zum bequemen Einstellen - abnehmbare Montageplatte mit Bohrungen für Komponenten an der Wandseite - Maße (B x H x T): 1013 x 749 x 98 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 721,85*
€ 804,89*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,00*
€ 828,82*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,82*
€ 986,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,29*
€ 973,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,75*
€ 946,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,02*
€ 923,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,00*
€ 891,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.