Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
Intenso externe HDD Memory Case 2,5", USB 3.2, 2 TB, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 5NTW5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5NTW5-335991
Hersteller:
Intenso
Herst.-Nr.:
6021580
EAN/GTIN:
4034303017478
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Datensicherung im praktischen Format - Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) - Lesen: 85,00 MB/s (580x) - Schreiben: 75,00 MB/s (512x) - Maße (B x H x T): 13 x 77 x 126 mm
... >
Computer Hardware
>
Data storage
>
External hard disk enclosure
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
Externe Festplattengehäuse
,
Externe Gehäuse (Festplatte)
,
Festplatten Gehäuse
,
Festplattengehäuse
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
externe festplatte 2,5" 2tb
,
external hdd
,
externe festplatte 2tb
,
[01-INTE]
,
Computer
,
Hardware
,
[STOCKAGE]
,
Data
,
storage
,
[STKBOITEXT]
,
External
,
hard
,
disk
,
enclosure
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 58,12*
€ 72,97*
Lager 1359
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 58,82*
€ 74,40*
Lager 6414
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 59,11*
€ 74,41*
Lager 5NTW5
4 Tage
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,19*
€ 74,92*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 59,99*
€ 75,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5NTW5
Versand:
Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5NTW5
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso 2,5" Memory Case Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Intenso
158973
ab € 85,28*
Zubehör
Intenso 2,5" Memory Case Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Intenso
6021513
ab € 92,81*
Zubehör
Intenso Memory Case 2.5" USB 3.0 Externe Festplatte 500 GB Schwarz
Intenso
6021530
ab € 23,62*
Zubehör
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Intenso
6021560
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen