Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-40900001 Herst.-Nr.: R9861605EU EAN/GTIN: 5415334038936 |
| |
|
| | |
| Präsentationen in kleinen und mittelgroßen Besprechungsräumen und Huddle Spaces durchführen - bringt einfache, kabellose Zusammenarbeit in kleine Besprechungsräume und Huddle Spaces - Inhalte ganz einfach von jedem Laptop oder Mobilgerät aus auf der Raumanzeige teilen, mit nur einem Klick in der ClickShare-App - einschließlich Bildschirmspiegelung mit Airplay, GoogleCast und Miracast - HDMI 1.4 Video-Ausgang 4K UHD (3.840 × 2.160) @ 30Hz - 1x USB-A, 1x USB-C AirPlay, Google Cast, Miracast - 1x Gigabit Ethernet und WLAN - Hersteller-Gewährleistung: Standardmäßig 1 Jahr Garantie, durch SmartCare für 5 Jahre - Maße (B x H x T): 135 x 34 x 135 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [ACCEAV], Accessories, [ACCDIV], Other, accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 714,44* | € 749,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 712,08* | € 758,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 724,87* | € 758,57* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 729,16* | € 761,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 750,12* | € 776,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|