Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-40900005 Herst.-Nr.: R9861613EUB2 EAN/GTIN: 5415334038875 |
| |
|
| | |
| Nahtlose Drahtloskonferenzen für kleine oder mittelgroße Besprechungs- und Konferenzräume - ermöglicht bis zu zwei Anwendern, inklusive Gästen, Inhalte gleichzeitig auf dem Raumdisplay zu teilen - Interaktivitätsfunktionen wie Anmerkungen, Blackboarding und Touchback funktionieren auf einer 4K-Canvas - automatischer Start und erweiterte Optionen zum Teilen von Inhalten für intuitivere Meetings - verbesserte Zusammenarbeit mit zwei Quellen auf dem Bildschirm - starten Sie Videokonferenzen von Ihrem Laptop aus - 2 charakteristische ClickShare Buttons für Mitarbeitende und Gäste - 100% sicher, verschlüsselt und über die Cloud verwaltet - HDMI 1.4b Video-Ausgang 4K UHD (3.840 × 2.160) @ 30Hz - 1x USB-A, 1x USB-C - 1x Gigabit Ethernet und WLAN - Hersteller-Gewährleistung: Standardmäßig 1 Jahr Garantie, durch SmartCare für 5 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, kabelloses präsentationssystem barco, kabelloses präsentationssystem, [04-ADYN], Digital, media, [ACCEAV], Accessories, [ACCDIV], Other, accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.993,64* | € 2.129,10* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.014,43* | € 2.155,06* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.026,88* | € 2.166,96* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.217,81* | € 2.366,09* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.215,39* | € 2.377,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|