Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-40900007 Herst.-Nr.: R9861622EUB2 EAN/GTIN: 5415334042124 |
| |
|
| | |
| Kabellose High-End-Konferenzen für große Konferenz- und Sitzungsräume - ermöglicht bis zu zwei Anwendern, inklusive Gästen, Inhalte gleichzeitig auf dem Raumdisplay zu teilen - Interaktivitätsfunktionen wie Anmerkungen, Blackboarding und Touchback funktionieren auf einer 4K-Canvas - automatischer Start und erweiterte Optionen zum Teilen von Inhalten für intuitivere Meetings - 2 charakteristische ClickShare Buttons für Mitarbeitende und Gäste - Video-Ausgänge 4K UHD (3840*2160) bei 60 Hz. HDMI 1.4b - 4K UHD (3840*2160) bei 60 Hz. USB-C DP-ALT-Modus (Rückseite) - Airplay, Google Cast, Miracast - 2x USB-A Eingang, 1x USB-C Eingang, 1x HDMI Ausgang, 1x LAN, 1x USB-C Ausgang - Moderationsfunktion - Hersteller-Gewährleistung: Standardmäßig 1 Jahr Garantie, durch SmartCare für 5 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [ACCEAV], Accessories, [ACCDIV], Other, accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.716,91* | € 2.777,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.748,73* | € 2.809,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.752,25* | € 2.813,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.837,27* | € 2.898,32* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.961,83* | € 3.022,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|