Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-410172 Herst.-Nr.: POE-172 EAN/GTIN: 4711605282062 |
| |
|
| | |
| Der PLANET POE-173 ist ein Ultra-PoE-Injektor, der über ein RJ-45-Ethernet-Kabel bis zu 60 Watt liefert. Der PoE-Injektor versorgt folgende Geräte mit Strom: Spezifikationen: - 2 x RJ-45-Anschlüsse - Port 1: Dateneingang 10/100/1000 Mbit / s - Port 2: Daten + Ausgangsleistung 10/100 / 1000Mbps - 1 x AC100-240V Stromversorgung - Liefert bis zu 60 W über UTP-Twisted-Pair-Kabel - Erkennt automatisch die IEEE802.3at / af-kompatiblen PoE-Geräte - Überträgt die Leistung auf 100 m - Klein, kann an der Wand montiert werden - Eingebettetes Netzteil - Netzkabel enthalten - LED-Anzeigen für LNK / ACT, PoE Bereit / In Betrieb Weitere Informationen: | | Planet Germany GmbH: | DE-26036110 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Planet Technology Corporation: | Planet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: poe injector, [03-RFIL], Wired, network, [ACTRE], Active, accessories, [ACTREDIV], Other, active, accessori |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 45,83* | € 59,29* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 47,40* | € 61,22* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,33* | € 63,67* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 50,16* | € 64,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 58,46* | € 75,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|