Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet Bridge VC-234, 4- Port Ethernet over VDSL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet Bridge VC-234, 4- Port Ethernet over VDSL2
Planet Bridge VC-234, 4- Port Ethernet over VDSL2
Artikel-Nr.:
     5NTW5-410234
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VC-234
EAN/GTIN:
     4711213687112
Suchbegriffe:
Business-Switch
DSL Modem
DSL Router
Router
- 4x 10 / 100Mbps RJ-45-Port - Auto-Negotiation und Auto-MDI / MDI-X - Kosteneffiziente VDSL2 Profil 17a / 30a CO / CPE Brückenlösung - One-Box-Design, CO / CPE wählbar über DIP-Schalter - Entspricht IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, 100Base-TX und IEEE 802.3x, - DMT (Discrete Multi-Tone) Leitungscodierung - Integrierte POTS-Splitter - Zwei RJ-11-Anschlüsse für jeden VDSL-Anschluss - Unterstützt bis zu 1536 Byte Paketgröße, IEEE 802.1Q VLAN-Tag transparent - Hardware IGMP Snooping für Multimedia-Service - minimalste Installationszeit - umfangreiche LED-Anzeigen für Netzwerkdiagnose
Weitere Informationen:
Planet Germany GmbH:
DE-26036110
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Planet Technology Corporation:
Planet
Weitere Suchbegriffe: VDSL Router, business-switch 4 port, vdsl router, 4 port router, [03-RFIL], Wired, network, [ROUTMODCAT], Routers, /, modems, print, servers, [MDM], Modems
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,23*
€ 95,86*
4 Tage
11
€ 7,50*
ab € 92,05*
€ 101,47*
Lager 5NTW5
2
€ 4,95*
ab € 93,99*
€ 103,62*
€ 4,99*
ab € 96,83*
€ 106,77*
€ 3,50*
ab € 107,29*
€ 117,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
IGS-10020PT
ab € 351,59*
Zubehör
Planet
WGS-804HP
ab € 112,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.