Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet VC-234 100/100 Mbps Ethernet (4-Port LAN) to VDSL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET VC-234 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Blau
PLANET VC-234 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Blau
Artikel-Nr.:
     808-62661
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VC-234
EAN/GTIN:
     4711213687112
Suchbegriffe:
Business-Switch
DSL Modem
DSL Router
Router

Merkmale

  • Dimensions: 155 x 86 x 26 mm
  • Weight: 368 g
  • Ports: 4 RJ-45, Auto-Negotiation and Auto-MDI/MDI-X, 1 RJ-11, female Phone Jack, 1 RJ-11, Built-in splitters for POTS connection
  • LED Indicators: One Power, 4 for RJ-11/VDSL2, 1 for per RJ-45 10/100Base-TX port
  • DIP Switch: 4 position DIP switch
  • Four 10/100Mbps RJ-45 port, Auto-Negotiation and Auto-MDI/MDI-X
  • Advantage of minimum installation time (Simply as Plug-and-Play)
  • Two RJ-11 connectors for each VDSL port, one for VDSL connection and one for POST connection

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,23*
€ 95,86*
4 Tage
11
€ 7,50*
ab € 92,05*
€ 101,47*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 93,99*
€ 103,62*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 96,83*
€ 106,77*
€ 3,50*
ab € 107,29*
€ 117,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
IGS-10020PT
ab € 351,59*
Zubehör
Planet
WGS-804HP
ab € 112,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.