Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste "Connectus", 12-fach, mit Schalter, Anschlussleitung 2,0 m, schwarz / silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Steckdosenleiste "Connectus", 12-fach, mit Schalter, Anschlussleitung 2,0 m, schwarz / silb
Bachmann Steckdosenleiste "Connectus", 12-fach, mit Schalter, Anschlussleitung 2,0 m, schwarz / silb
Artikel-Nr.:
     5NTW5-43700008
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.103
EAN/GTIN:
     4016514013678
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
- stabiles Kunststoff-Profil - Anschlussleitung: 2m - mit Schalter - Steckdoseneinsätze um 35° gedreht und integriertem Kinderschutz - abgerundete Endstücke mit praktischer Kabelaufwicklung und Befestigungsösen - Zuleitung mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem - Leiterquerschnitt 1,5 mm² für bis zu 16 A (3600 Watt)
Weitere Informationen:
Bachmann GmbH:
DE-16779154
Ger�te, bei denen mindestens eine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt (Gro�ger�te):
Gro�ger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Bachmann:
Bachmann
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 28,60*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 22,53*
€ 29,17*
€ 5,95*
ab € 22,63*
€ 29,23*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 23,27*
€ 30,07*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.