Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Kabel, USB St. C seitl. abgewinkelt / USB St. A seitl. abgewinkelt, umkehrbar, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt links / rechts 1,5 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt links / rechts 1,5 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt links / rechts 1,5 m schwarz
Artikel-Nr.:
     5NTW5-45285282
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85282
EAN/GTIN:
     4043619852826
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses Kabel mit EASY-USB Typ-A und USB-C Stecker kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken. - Datenübertragungsrate: max. 480 Mbit/s - 28 AWG Datenleitung, 24 AWG Stromleitung - Ausgangsstromstärke: bis zu 1,5 A - Kabel mit Textilummantelung, Durchmesser 3,5 mm - USB Stecker C seitlich abgewinkelt an USB Stecker A seitlich abgewinkelt - vergoldete Kontakte - Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [USB], USB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 9,90*
ab € 3,93*
€ 5,85*
Lager 5NTW5
3
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,28*
32 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 7,04*
€ 10,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,32*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.