Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-48500050 Herst.-Nr.: TP-580T EAN/GTIN: 7291063051631 |
| |
|
| | |
| TP-580T ist ein HDBaseT Hochleistungs-Übertrager für 4K@60 UHD (4:2:0) und IR-Signale über Twisted Pair. Er wandelt die Eingangssignale in ein HDBaseT Twisted Pair Signal für die Übertragung per CAT-Kupferkabel bis 40 m an den Empfänger TP-580R. Die max. Auflösung ist 4K@60 UHD (4:2:0) 24 bpp. Eine geringere Auflösung vergrößert die Reichweite über 40 m hinaus. - Professioneller HDBaseT–Extender für die Bereitstellung von Signalen mit großer Reichweite über Kupfer–Twisted–Pair–Infrastrukturen - TP–580T ist ein Standard–Extender, der an jedes marktübliche HDBaseT–konforme Erweiterungsprodukt angeschlossen werden kann - 70 m bei 1080p - 40 m bei 4K mit 60 Hz (4:2:0) - HDMI 2.0 und HDCP 2.2 kompatibel. - Unterstützt Deep Color, xvColor, Lip Sync, unkomprimierte HDMI–Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS–HD, 2K, 4K und 3D - EDID- und CEC–Signale werden von der Quelle zur Anzeige durchgeleitet - Bidirektionale RS–232 Verlängerung - Bidirektionale IR–Verlängerung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,60* | € 260,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,36* | € 266,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,85* | € 273,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,56* | € 279,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 235,14* | € 279,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|