Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-48500051 Herst.-Nr.: TP-580Txr EAN/GTIN: 7291063051662 |
| |
|
| | |
| TP-580Txr ist ein HDBaseT Übertrager für 4K UHD HDMI, bidirektionales RS-232 und IR-Signale über Twisted Pair mit erhöhter Reichweite. Er wandelt die Eingangssignale in ein HDBaseT Twisted Pair Signal für die Übertragung über CAT-Kupferkabel mit 100 m an den Empfänger TP-580Rxr. Dabei ist die maximale Auflösung des Gerätes 4K @60 Hz (4:2:0) 24 bpp. Bei geringerer Auflösung geht die Übertragungslänge über 100 m hinaus. - Professioneller HDBaseT–Extender für die Bereitstellung von Signalen mit großer Reichweite über Kupfer–Twisted–Pair–Infrastrukturen - TP–580Txr ist ein Standard–Extender, der an jedes marktübliche HDBaseT–konforme Erweiterungsprodukt angeschlossen werden kann - 180 m bei 1080p - 100 m bei 4K mit 60 Hz (4:2:0) - HDMI 2.0 und HDCP 2.2 kompatibel. - Unterstützt Deep Color, xvColor, Lip Sync, unkomprimierte HDMI–Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS–HD, 2K, 4K und 3D - EDID- und CEC–Signale werden von der Quelle zur Anzeige durchgeleitet - Bidirektionale RS–232 Verlängerung - Bidirektionale IR–Verlängerung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,87* | € 302,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,78* | € 311,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,95* | € 316,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,07* | € 323,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,99* | € 337,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|