Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer ultradünnes HDMI-Kabel C-HM/HM/PICO, 4K@60Hz (4:4:4), HDMI St. A / HDMI St. A, orange, 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Orange
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Orange
Artikel-Nr.:
     5NTW5-485060009A
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-HM/HM/PICO/OR-3
EAN/GTIN:
     7291063071523
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
C-HM/HM/PICO ist ein ultradünnes Hi-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet. Der schlanke HDMI-Stecker und der geringe Kabeldurchmesser ermöglichen die Verwendung in beengten Räumlichkeiten wie Tischanschlussfeldern, in Medienmöbeln oder hinter TV-Geräten. Die maximale Auflösung ist 4K UHD @60 Hz (4:4:4). - dünnes flexibles Hi–Speed HDMI–Kabel mit Ethernet - max. Video–Auflösung: 4K @60 Hz (4:4:4) - hohe Qualität: ermöglicht die hochwertige Übertragung unkomprimierter digitaler Signale zwischen Consumer–Geräten wie DVD–Spielern, Settop–Boxen und Anzeigegeräten einschließlich HDTV - schlanke HDMI–Stecker, die nur 16 mm breit und 8 mm hoch sind, Kontakte 24 Karat vergoldet - platzsparend: der geringe Biegeradius von 36 mm in Kombination mit dem schlanken Steckverbinder reduziert den Mindestabstand hinter den Geräten um bis zu 2,5 cm - HDMI–Unterstützung: HDCP 2.2, EDID, CEC, HDR–10, HLG, Dolby Vision - hohe Datenübertragungsrate: 18 GBit/s - Audioformate: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS–HD Master Audio, DVD Audio, SA–CD - Kabeldurchmesser: ca. 3,6 mm - dreifache Gesamtabschirmung gegen EMI/RFI-Störungen - HDMI Stecker A an HDMI Stecker A
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-c auf typ-c, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [HDMI], HDMI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,78*
€ 5,00*
ab € 10,86*
€ 15,49*
€ 3,90*
ab € 12,31*
€ 17,57*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.