Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-485110500 Herst.-Nr.: CRS-FIBERH-S1-164 EAN/GTIN: 7291063090951 |
| |
|
| | |
| CRS-FIBERH-S1 ist ein steckbares Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel aus reiner Glasfaser, das speziell für Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde. CRS-FIBERH-S1 enthält vorgespeicherte EDID-Werte, die einen DDC-Kanal und eine Audioauswahl überflüssig machen. Es weist ein geringes Risiko von EMI und RFI (elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen) auf und bietet ein sehr hohes Maß an Signalsicherheit über Kupfer- und Hybris-HDMI-Kabel. - aktives Hochgeschwindigkeitskabel - LWL-Kabel kann vom HDMI-Stecker getrennt werden um durch Bohrungen und Kanäle gelegt zu werden – Auflösung bis zu 4K bei 60 Hz (4:2:0) - Datenrate bis zu 10,2 Gbit/s - hohe Signalsicherheit da unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen – unidirektional - vordefinierte EDID - HDMI-Unterstützung: Deep Color und x.v.Color, 5.1/7.1 - Audio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS–HD Master Audio, DVD Audio, SA–CD – 24K vergoldete, korrosionsbeständige Anschlüsse für bestmögliche Konnektivität - zugfeste K-Lock Verriegelung mit 6,8 kg Rückhaltekraft - 4xMM-Faser in einem 3,4-mm-TPU-Mantel - Plug & Play - Kontrolle über den Audio-Ein-/Audio-Aus-Betrieb - Kabelmantel aus TPU - Kabeldurchmesser: ca. 3,4 mm - Spannungsversorgung über HDMI (optional durch Micro USB Netzteil auf Display-Seite möglich) - HDMI Stecker A an HDMI Stecker A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 662,03* | € 682,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 810,86* | € 833,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 828,88* | € 851,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|