Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-62602015 Herst.-Nr.: RSX-27-XD8-CXX-A1 EAN/GTIN: 8595105110645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 19" Rahmen, 27 HE - Breite 616 mm, Tiefe 800 mm (+ 2x 150 mm für Standfüße), Höhe 1365 mm - Schrank komplett verschraubt - 4 Stück 19" Profilschienen, verzinkt - Rahmen sowie obere Querstreben aus lackiertem Stahlblech, hellgrau RAL 7035 - Sockel mit 4 Nivellierfüßen - max. Belastbarkeit 400 kg - Holmabstand (Vorderkante) 736 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, triton gestellrahmen, 19 zoll gestellrahmen, netzwerkschrank ral 7035, [02-BAIE], Network, and, server, cabinets, [BAIECOFR], &, Server, [BAIECODIV], Other, racks, a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |