Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, magenta, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dexlan Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, magenta, 2,0 m
Dexlan Patchkabel Cat. 6, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, magenta, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-71502M
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     996616
EAN/GTIN:
     4048889026816
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 27/7 - besonders schmaler Knickschutz - ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Bandbreite: 250 MHz - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 15 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6 pink 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6], CAT.6, Patch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
83
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,95*
6 Tage
83
€ 9,90*
ab € 1,59*
€ 2,40*
€ 3,50*
ab € 14,93*
€ 20,25*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.