| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-902900 Herst.-Nr.: A8050 EAN/GTIN: 4712818570175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibel verstellbares und stabiles Befestigungssystem für gängige Displaygrößen - Material: Stahl / Aluminium - für Geräte bis 85 kg - VESA bis zu 800 x 500 mm - vertikale Neigung: +15° bis -15° - horizontale Drehung: +60° bis -60° - Wandabstand bis zu 550 mm - Kabelmanagement-System - Maße (B x H x T): 870 x 524 x 105 mm - 10 Jahre Herstellergarantie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |