| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-902910 Herst.-Nr.: EF6540 EAN/GTIN: 4712818570069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabiles Schwerlast-Befestigungssystem für große Displays - Material: Stahl - für Geräte bis 80 kg - VESA bis zu 450 x 725 mm - vertikale Neigung: 0° bis -15° - Wandabstand 48 mm - Maße (B x H x T): 788 x 490 x 48 mm - 5 Jahre Herstellergarantie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung bis 80 kg, halterung tv, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |