Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-903042 Herst.-Nr.: AS444 EAN/GTIN: 4712818570915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibel verstellbares, wandnahes Befestigungssystem für gängige Displaygrößen - Material: Stahl / Aluminium - für Geräte bis 35 kg - VESA 100 x 100 bis 400 x 400 mm - vertikale Neigung: 0° bis -12° - horizontale Drehung: +60° bis -60° - Wandabstand 46 bis 371 mm - Kabelmanagement-System - Maße Wandplatte (B x H): 100 x 285 mm - 5 Jahre Herstellergarantie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |